Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4191AA
Cod. Produttore
JW4191AA
Cod. EAN
8005543715062

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con due porte tipo A - 15W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB da incasso a doppia porta Type-A, progettato per la ricarica efficiente di dispositivi portatili come smartphone, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Il prodotto presenta un formato compatto a modulo singolo che ottimizza lo spazio disponibile. Realizzato in materiale PC classe V-0, autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durabilità. La connessione avviene tramite morsetto a vite, compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Funziona con una tensione nominale di 100-240 V e frequenza di 50/60 Hz, offrendo una potenza di uscita di 15 W con efficienza media dell’85%. Il consumo in modalità standby è inferiore a 0,05 W, con classe di protezione II a bassa tensione e grado di protezione IP40. Adatto per installazioni incassate con elevata affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con due porte tipo A per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,083 W

Numero di porte USB-A

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

MATIXGO

Produttore

Caricatore USB Matixgo 15W 2 porte Bianco uso domestico e professionale

€ 29,65 x 1 pz.
(pz.)