Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4191AA
Cod. Produttore
AM4191AA
Cod. EAN
8005543699164

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con due porte tipo A - 15W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB da incasso con doppia porta di tipo A, progettato per la ricarica di dispositivi portatili come smartphone, telefoni, lettori MP3, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Il dispositivo eroga una potenza di 15 W con una tensione nominale di uscita di 5 V e una corrente di uscita nominale di 3 A, garantendo una ricarica efficiente e rapida. Realizzato con materiali autoestinguenti di classe V-0, assicura elevata sicurezza e resistenza agli urti (IK 04) e protezione contro la penetrazione di solidi e liquidi (IP 40). Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm². Adatto per installazioni incassate, è conforme agli standard di sicurezza e qualità per impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: caricatore USB con due porte tipo A per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,083 W

Numero di porte USB-A

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

MATIX

Produttore

Caricatore USB Matix doppia porta 15W installazione civile residenziale