Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4191AC
Cod. Produttore
AM4191AC
Cod. EAN
8005543699171

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C - 15W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB da incasso con doppia porta di tipo A e C, ideale per la ricarica di dispositivi portatili come telefoni, smartphone, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Il dispositivo eroga una potenza di 15 W con una corrente nominale di uscita di 3 A e una tensione nominale di 5 V, garantendo un'efficienza media dell'85% in modalità attiva. Realizzato con materiali autoestinguenti in classe V-0, è dotato di protezione di classe II a bassa tensione. Il montaggio è incassato con collegamento tramite morsetti a vite, adatto a cavi fino a 2,5 mm². Le dimensioni compatte ne facilitano l’installazione in spazi ridotti, mentre la conformità agli standard di sicurezza e qualità assicura affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C, per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,091 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

MATIX

Produttore

Caricatore USB incasso doppia porta A+C 15W residenziale