Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4191CC
Cod. Produttore
AM4191CC
Cod. EAN
8005543699188

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con due porte tipo C - 15W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB tipo C+C da 15 W progettato per la ricarica di dispositivi portatili come telefoni, smartphone, MP3, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Il dispositivo è destinato al montaggio incassato e presenta un collegamento tramite morsetto a vite con capacità di terminale fino a 2,5 mm². Realizzato con materiali autoestinguenti di classe V-0, offre protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti IK04. Funziona con una tensione nominale di ingresso da 100 a 240 V e frequenza di 50/60 Hz, erogando una corrente di uscita nominale di 3,0 A e una potenza di 15 W con efficienza media dell’85%. Il caricatore è conforme agli standard di sicurezza e pulibile con un panno evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: caricatore USB con due porte tipo C per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,083 W

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Numero di porte USB-C

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

MATIX

Produttore

Caricatore USB doppio Tipo C 15W Matix residenziale