Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4191AC
Cod. Produttore
JG4191AC
Cod. EAN
8005543715031

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C - 15W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB da incasso MatixGo con doppia porta di uscita, una Type-A e una Type-C, ideale per ricaricare dispositivi portatili come smartphone, tablet, speaker, orologi e powerbank. Offre una potenza di uscita nominale di 15 W con tensione di 5 V e corrente massima di 3 A, garantendo una ricarica efficiente e rapida. Il dispositivo è progettato per un montaggio incassato con collegamento a morsetto a vite, compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Realizzato con materiali autoestinguenti, privi di alogeni e resistenti ai raggi UV, assicura elevati standard di sicurezza e durata. Consumo in stand-by inferiore a 0,1 W e classe di efficienza energetica VI. Grigio, formato compatto a modulo singolo per ottimizzare lo spazio. Indice di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Temperatura di utilizzo da -5 °C a +35 °C. Conforme alla normativa IEC62368-1. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C, per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,091 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

MATIXGO

Produttore

Caricatore USB doppia porta tipo A-C 15W incasso grigio

€ 28,93 x 1 pz.
(pz.)