Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4192C
Cod. Produttore
JG4192C
Cod. EAN
8005543715109

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con una porta tipo C - 20W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB C Power Delivery da 20 W progettato per il montaggio incassato, ideale per la ricarica rapida di dispositivi portatili come PC, tablet, smartphone, lettori MP3/MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. La tecnologia Power Delivery ottimizza la velocità di ricarica, garantendo un livello superiore rispetto alle tecnologie convenzionali grazie a uno scambio intelligente tra terminale e caricatore. Il dispositivo presenta un formato compatto da un modulo con morsetto a vite per collegamenti sicuri e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, autoestinguibili e privi di alogeni, è disponibile in colore grigio e offre un’efficienza media dell’86% con un consumo in standby inferiore a 0,05 W. Conforme agli standard IEC62368-1, è dotato di protezione IP40 e IK04. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo C per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 20W. Permette la ricarica rapida di dispositivi portatili (tablets, Smartphones) predispoSti con la tecnologia Power Delivery. Tensione di uscita: 5 - 9 - 12Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,048 W

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 12 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

MATIXGO

Produttore

Caricatore USB C PD 20W compatto per impianti residenziali

€ 25,85 x 1 pz.
(pz.)