Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4294C
Cod. Produttore
JW4294C
Cod. EAN
8005543736197

Informazioni di prodotto

  • Potenza uscita: 45 W
  • Porta USB: Tipo C
  • Tensione uscita: 5-20 V
  • Consumo modalità passiva: <>
  • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
  • Moduli: 2 con Power Delivery
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIXGO
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB C PD da 45W con montaggio incassato, progettato per garantire una ricarica rapida ed efficiente dei dispositivi compatibili. Dotato di collegamento tramite morsetto a vite, assicura un'installazione sicura e stabile. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per l'integrazione in impianti elettrici moderni, offrendo praticità e affidabilità nel rifornimento di energia. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo C 45 W, per la ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphones, tablets, powerbanks. Consumo in modalità passiva < 0,1 W. 2 moduli - predisposti con la tecnologia Power Delivery - Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 220-240 V 50-60 Hz - bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,074 W

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 20 V

Tensione d'esercizio

220 ... 240 V

Serie

MATIXGO

Produttore

Caricatore USB C 45W Power Delivery incasso bianco