Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4191A
Cod. Produttore
JW4191A
Cod. EAN
8005543715055

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione ingresso: 100-240 V
  • Frequenza ingresso: 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Corrente uscita: 3,0 A
  • Potenza uscita: 15 W
  • Tensione uscita: 5 V
  • Grado protezione: IP40, IK04

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB da incasso a 1 modulo, progettato per la ricarica di dispositivi portatili come telefoni, smartphone, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Dotato di una singola porta USB di tipo A, offre una potenza di uscita nominale di 15 W con tensione di 5 V e corrente di 3 A, garantendo una ricarica efficiente e rapida. Il dispositivo presenta un formato compatto per ottimizzare lo spazio e un collegamento tramite morsetto a vite, compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Realizzato con materiali autoestinguenti e privi di alogeni, è resistente ai raggi UV e conforme agli standard di sicurezza IEC62368-1. Protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e grado di protezione IK04 agli urti. Consumo in modalità passiva inferiore a 0,1 W, classe di efficienza energetica VI. Temperatura di esercizio da -5 °C a +35 °C. Colore bianco. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo A per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 15W. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,069 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

MATIXGO

Produttore

Caricatore USB 15W porta A incasso bianco residenziale

€ 17,27 x 1 pz.
(pz.)