Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780030
Cod. Produttore
BIZ780030

Informazioni di prodotto

Caricabatterie efficiente e pratico per proiettore BIZ 625 027.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al cavo da 1 metro
  • Compatibilità universale con alimentazione 100-240 V
  • Classe II per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con uscita a 5 V - 1 A
  • Affidabilità garantita per un’illuminazione costante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore elettrico a 230 V progettato per alimentare proiettori con connessione a spina europea. Dotato di cavo con doppio connettore, tra cui USB e presa cilindrica, consente un collegamento versatile e sicuro. Il design compatto e il colore nero lo rendono ideale per un uso pratico e discreto in ambienti elettrici professionali. Adatto per applicazioni che richiedono alimentazione affidabile e continua, con due fili per una connessione stabile e performante. Descrizione del produttore: Caricabatterie 230 V e 1 m di cavo per faretto proiettore BIZ 625 027. Lunghezza: 1 metro. Caratteristiche elettriche in ingresso: 100-240 V - 50/60 Hz. Caratteristiche elettriche in uscita: 5 V - 1 A. Classe II.

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di presa

sezione nominale

0,75 mm²

numero di fili

2

Serie

Biz / clairage

Produttore

Caricabatterie 230V 1A con cavo 1m per proiettore BIZ 625 027 classe II sicurezza