Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310785
Cod. Produttore
310785
Cod. EAN
3245063107854

Informazioni di prodotto

Caricabatterie aggiuntivo per MEGALINE (CB 36)
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Caricabatterie aggiuntivo per MEGALINE (CB 36)

larghezza

180 mm

altezza

96 mm

profondità

140 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MEGALINE

Produttore

CARICABATTERIE AGGIUNTIVO MEGALINE