Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
162 mm
altezza
150,5 mm
frequenza-tensione di alimentazione
50 Hz
lunghezza
63,2 mm
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di carica
12 ... 12 V
tensione nominale
110 ... 240 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile