› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

Caricabatterie switching modulare 2,5A 12V per batterie al piombo uso industriale

Cod. Rexel LWBCF025012
Cod. Produttore BCF025012
Cod. EAN 8013975187470

Informazioni principali

  • Serie: BCF
  • Tensione nominale: 100-240 VAC
  • Uscita: 12 VDC
  • Corrente di carica: 2,5 A
  • Tipo batteria: Al piombo
  • Grado di protezione: IP20
  • Fusibile interno: 2 A
  • Dimensioni: 90x96x50,6 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CARICA BATTERIE AUTOMATICO, SWITCHING SERIE BCF, ESECUZIONE MODULARE, PER BATTERIE AL PIOMBO, 1 LIVELLO DI CARICA. USCITA 12VDC, 2,5A

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

96 mm

frequenza-tensione di alimentazione

50 Hz

lunghezza

56,2 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di carica

12 ... 12 V

tensione nominale

100 ... 240 V

Caricabatterie switching modulare 2,5A 12V per batterie al piombo uso industriale