› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

Caricabatterie switching 12A 12VDC per batterie al piombo sigillate e non

Cod. Rexel LWBCG1212
Cod. Produttore BCG1212
Cod. EAN 8013975206652

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-240 VAC ±10%
  • Corrente di carica: 12 A
  • Tensione batteria: 12 VDC
  • Protezione: fusibile 6.3 A, inversione polarità
  • Segnalazioni LED: stato operativo e inversione polarità
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 213x151x63 mm
  • Serie: BCG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CARICA BATTERIE AUTOMATICO, SWITCHING SERIE BCG, PER BATTERIE AL PIOMBO SIGILLATE E NON, 1 LIVELLO DI CARICA. USCITA 12VDC, 12A

Caratteristiche tecniche

larghezza

213 mm

altezza

151 mm

frequenza-tensione di alimentazione

50 Hz

lunghezza

63 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di carica

12 ... 12 V

tensione nominale

110 ... 240 V

Caricabatterie switching 12A 12VDC per batterie al piombo sigillate e non