› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

Caricabatterie Switching 10A 24VDC per Batterie al Piombo Sigillate e Non

Cod. Rexel LWBCG1024
Cod. Produttore BCG1024
Cod. EAN 8013975206645

Informazioni principali

  • Serie: BCG
  • Tensione nominale: 110-240 VAC
  • Uscita: 24 VDC
  • Corrente di carica: 10 A
  • Protezione: fusibile 8 A, inversione polarità
  • Grado di protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -30°C +55°C
  • Dimensioni: 213x151x63 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CARICA BATTERIE AUTOMATICO, SWITCHING SERIE BCG, PER BATTERIE AL PIOMBO SIGILLATE E NON, 1 LIVELLO DI CARICA. USCITA 24VDC, 10A

Caratteristiche tecniche

larghezza

213 mm

altezza

151 mm

frequenza-tensione di alimentazione

50 Hz

lunghezza

63 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di carica

24 ... 24 V

tensione nominale

110 ... 240 V

Caricabatterie Switching 10A 24VDC per Batterie al Piombo Sigillate e Non