› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

Caricabatterie switching modulare 1,25A 24V per batterie al piombo uso industriale

Cod. Rexel LWBCF012524
Cod. Produttore BCF012524
Cod. EAN 8013975187494

Informazioni principali

  • Serie: BCF
  • Tensione ingresso: 100-240 VAC
  • Tensione uscita: 24 VDC
  • Corrente uscita: 1,25 A
  • Protezione: IP20
  • Fusibile interno: 2 A
  • Dimensioni: 90x96x50.6 mm
  • Certificazioni: cURus, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CARICA BATTERIE AUTOMATICO, SWITCHING SERIE BCF, ESECUZIONE MODULARE, PER BATTERIE AL PIOMBO, 1 LIVELLO DI CARICA. USCITA 24VDC, 1,25A

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

96 mm

frequenza-tensione di alimentazione

50 Hz

lunghezza

56,2 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di carica

24 ... 24 V

tensione nominale

100 ... 240 V

Caricabatterie switching modulare 1,25A 24V per batterie al piombo uso industriale