› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

Caricabatterie automatico lineare BCE 6A 12V per batterie al piombo

Cod. Rexel LW31BCE0612
Cod. Produttore 31BCE0612
Cod. EAN 8013975057858

Informazioni principali

  • Serie: BCE
  • Tensione nominale: 220-240 VAC
  • Corrente di carica: 6 A
  • Tensione di carica: 13.8 VDC
  • Tipo batteria: Al piombo
  • Grado protezione: IP00
  • Temperatura impiego: -10°C a +50°C
  • Fusibile interno: 4 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CARICA BATTERIE AUTOMATICO, LINEARE SERIE BCE, PER BATTERIE AL PIOMBO, 1 LIVELLO DI CARICA. USCITA 12VDC, 6A

Caratteristiche tecniche

larghezza

178 mm

altezza

130 mm

frequenza-tensione di alimentazione

50 Hz

lunghezza

140 mm

grado di protezione (IP)

Altro

tensione di carica

12 ... 12 V

tensione nominale

220 ... 240 V

Caricabatterie automatico lineare BCE 6A 12V per batterie al piombo