› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

Caricabatterie automatico lineare BCE 5A 24V per batterie al piombo uso industriale

Cod. Rexel LW31BCE0524
Cod. Produttore 31BCE0524
Cod. EAN 8013975057841

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 220-240 VAC
  • Corrente di carica: 5 A
  • Tensione batteria: 24 VDC
  • Regolazione corrente: 30-100%
  • Grado protezione: IP00
  • Fusibile interno: 4 A
  • Segnalazioni LED: Stato e polarità
  • Serie: BCE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CARICA BATTERIE AUTOMATICO, LINEARE SERIE BCE, PER BATTERIE AL PIOMBO, 1 LIVELLO DI CARICA. USCITA 24VDC, 5A

Caratteristiche tecniche

larghezza

178 mm

altezza

130 mm

frequenza-tensione di alimentazione

50 Hz

lunghezza

140 mm

grado di protezione (IP)

Altro

tensione di carica

24 ... 24 V

tensione nominale

220 ... 240 V

Caricabatterie automatico lineare BCE 5A 24V per batterie al piombo uso industriale