Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Accessori /

Cod. Rexel
LW31BCE2V524
Cod. Produttore
31BCE2V524
Cod. EAN
8013975053485
Descrizione del produttore: CARICA BATTERIE AUTOMATICO, LINEARE SERIE BCE, PER BATTERIE AL PIOMBO, 1 LIVELLO DI CARICA. USCITA 24VDC, 2,5A

larghezza

134 mm

altezza

93 mm

frequenza-tensione di alimentazione

50 Hz

lunghezza

100 mm

grado di protezione (IP)

Altro

tensione di carica

24 ... 24 V

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Caricabatterie automatico lineare BCE 2,5A 24V per batterie al piombo