Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
178 mm
altezza
230 mm
frequenza-tensione di alimentazione
50 Hz
lunghezza
140 mm
grado di protezione (IP)
Altro
tensione di carica
12 ... 12 V
tensione nominale
220 ... 240 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile