› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

Caricabatterie automatico lineare BCE 10A 24V per batterie al piombo

Cod. Rexel LW31BCE1024
Cod. Produttore 31BCE1024
Cod. EAN 8013975057834

Informazioni principali

  • Serie: BCE
  • Tensione nominale: 220-240 VAC
  • Uscita: 24 VDC
  • Corrente di carica: 10 A
  • Tipo batteria: Al piombo
  • Grado protezione: IP00
  • Fusibile interno: 6.3 A
  • Conformità: IEC/EN 60335-2-29

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CARICA BATTERIE AUTOMATICO, LINEARE SERIE BCE, PER BATTERIE AL PIOMBO, 1 LIVELLO DI CARICA. USCITA 24VDC, 10A

Caratteristiche tecniche

larghezza

178 mm

altezza

230 mm

frequenza-tensione di alimentazione

50 Hz

lunghezza

140 mm

grado di protezione (IP)

Altro

tensione di carica

24 ... 24 V

tensione nominale

220 ... 240 V

Caricabatterie automatico lineare BCE 10A 24V per batterie al piombo