Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBA234
Cod. Produttore
ZBA234
Cod. EAN
3389110091380

Informazioni di prodotto

Capsula nera ''stop''

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La capsula con marcatura bianca a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "STOP". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.

colore della lente

nero

forma costruttiva

piatto

etichettato

diametro di montaggio

22 mm

forma della lente

tondo

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Capsula nera - c/ind. stop - bianca - per testa pulsante a filoghiera circolare