Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBA7235
Cod. Produttore
ZBA7235
Cod. EAN
3389119044196

Informazioni di prodotto

Capsula nera ''freccia''

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La capsula con marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "freccia destra". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.

colore

nero

forma

tondo

stampa

senza stampa

forma costruttiva

piatto

stampa simboli ISO

simbolo "freccia"

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

colore della lente

nero

forma della lente

tondo

diametro

22 mm

etichettato

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Capsula nera con marcatura freccia per pulsanti tripli Ø22