Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBA2935
Cod. Produttore
ZBA2935
Cod. EAN
3389110109306

Informazioni di prodotto

Capsula nera ''-''

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La capsula con marcatura bianca a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "-". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.

colore della lente

nero

forma costruttiva

piatto

diametro di montaggio

22 mm

etichettato

forma della lente

tondo

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Lampadina a incandescenza - BA 9S - 48V 2,6 W