› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Cappuccio trasparente gomma per pulsante fungo 40mm uso industriale LPC B63/B66/B67/BL64

Cod. Rexel LWLPXAU167
Cod. Produttore LPXAU167
Cod. EAN 8013975199671

Informazioni principali

  • Serie: LPXAU
  • Peso prodotto: 12 g
  • Materiale: Gomma trasparente
  • Tipo: Cappuccio protettivo
  • Applicazione: Pulsanti a fungo
  • Diametro: 43 mm
  • Lunghezza: 41,5 mm
  • Classificazione ETIM: EC002040

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAPPUCCIO IN GOMMA PER PULSANTI A FUNGO LPC B63/B66/B67/ BL64... (TRASPARENTE)

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Altro

forma

Tondo

trasparente

Cappuccio trasparente gomma per pulsante fungo 40mm uso industriale LPC B63/B66/B67/BL64