› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Cappuccio trasparente in gomma per pulsanti doppi e tripli protezione e durata

Cod. Rexel LWLPXAU157
Cod. Produttore LPXAU157
Cod. EAN 8013975199657

Informazioni principali

  • Materiale: gomma trasparente
  • Peso: 7 g
  • Dimensioni: 55,2x30,7x16,8 mm
  • Compatibile con pulsanti doppi e tripli
  • Funzione: cappuccio protettivo
  • Classificazione ETIM: EC002040
  • Serie: LPXAU157
  • Protezione dispositivi di comando

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAPPUCCIO IN GOMMA PER PULSANTI DOPPI E TRIPLI (TRASPARENTE)

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Altro

forma

Tondo

trasparente

Cappuccio trasparente in gomma per pulsanti doppi e tripli protezione e durata