›

CAPPUCCIO IN GOMMA

Cod. Rexel OFFL07-567/E
Cod. Produttore 07-567/E
Cod. EAN 8017152875679

Informazioni principali

  • Materiale: gomma resistente
  • Protezione: contatti e polvere
  • Uso: ambienti industriali
  • Resistenza: agenti atmosferici
  • Flessibilità: elevata
  • Installazione: facile e rapida
  • Design: compatto e adattabile
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cappuccio in gomma OFFL07-567/E è un componente di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nelle applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente e durevole, questo cappuccio offre una copertura sicura e affidabile per connettori e terminali, contribuendo a prevenire contatti accidentali e infiltrazioni di polvere o umidità. La sua struttura in gomma assicura flessibilità e adattabilità, facilitando l'installazione e la manutenzione. Il colore standard è tipicamente neutro, compatibile con vari ambienti di lavoro, e il design è studiato per integrarsi facilmente con altri componenti elettrici. Ideale per impieghi in ambienti industriali o civili, il cappuccio in gomma OFFL07-567/E assicura una protezione superiore contro agenti atmosferici e agenti chimici, contribuendo alla sicurezza e alla durabilità degli impianti elettrici. La sua forma compatta e la qualità dei materiali impiegati garantiscono un'eccellente resistenza nel tempo, mantenendo le caratteristiche di protezione anche in condizioni estreme.
CAPPUCCIO IN GOMMA