› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

Cappuccio AI 2,5-12 BU

Cod. Rexel CX3200962
Cod. Produttore 3200962
Cod. EAN 4017918094515

Informazioni principali

  • Serie: AI
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Lunghezza zona contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 18 mm
  • Colore: Blu
  • Tipo: Puntalino con isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 18 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Cappuccio AI 2,5-12 BU