Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE416-00002
Cod. Produttore
416-00002
Cod. EAN
4031026323275

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Materiale: Poliolefina reticolata (PO-X)
  • Colore: Nero (BK)
  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -45 °C a +125 °C
  • Temperatura minima restringimento: +120 °C
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm
  • Caratteristiche: Autoestinguente SAE-AMS-DTL-23053/4

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: A parete sottile (risparmio di tempo, costi e peso). Rapporto di restringimento 3:1 (ampia gamma di applicazioni, elevata pressione di contatto). Con adesivo termoplastico (hot-melt). Temperatura di esercizio continua fino a +125°C. Autoestinguente. Le guaine termorestringenti sono pezzi di tubo termoretraibile che si restringono su un riempimento per creare un tappo terminale. I nostri cappucci termoretraibili sono progettati per sigillare e proteggere le estremità dei fili, ad esempio le giunzioni.

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

1,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

35 mm

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-45 ... 125 °C

sezione nominale

7 ... 63 mm²

Serie

HELASHRINK

Produttore

Cappucci termorestringenti sigillanti PEC-9/3 parete sottile adesivo hot-melt protezione giunzioni fili fino 125°C autoestinguente