Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE416-02008
Cod. Produttore
416-02008
Cod. EAN
5022660645853

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1602-
  • Serie: HELASHRINK
  • Materiale: Poliolefina reticolata (PO-X)
  • Applicazione: Protezione cavi bassa tensione 0,6/1 kV
  • Adesivo: Interno impermeabilizzante
  • Rapporto restringimento: Fino a 3:1
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +80 °C
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di cavi isolati con polimeri o carta.

colore

Nero

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

65 mm

diametro interno prima della retrazione

25 mm

diametro interno dopo la retrazione

8,5 mm

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 80 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Cappucci termorestringenti protettivi con colla per cavi bassa tensione 0,6/1 kV impermeabili