Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA7-M10
Cod. Produttore
A7-M10
Cod. EAN
8016692038278

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEA7-M10 garantisce connessioni affidabili e durature, ottimizzando tempi e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla vite da 10 mm
  • Controllo visivo rapido delle connessioni tramite foro di visione
  • Forma anulare che facilita l’inserimento nei sistemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e resistenti nel tempo
  • Materiale in rame per ottima conduttività
  • Riduzione del rischio di dispersioni energetiche
Il CEA7-M10 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda ha una sezione di 35 mmq e una vite da 10 mm, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto offrono una perfetta integrazione nei sistemi elettrici. Inoltre, il foro di visione consente un facile controllo delle connessioni. Scegli la qualità del CEA7-M10 per le tue esigenze elettriche.

misura filettatura di collegamento metrica

10

sezione nominale

35 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame 35 mmq vite 10 mm foro visione connessioni elettriche affidabili

€ 0,955 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info