Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230022
Cod. Produttore
BIZ230022
Cod. EAN
3700420331346

Informazioni di prodotto

Capocorda preisolato di alta qualità, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla preisolazione
  • Riduzione del tempo di montaggio
  • Compatibilità con conduttori da 4 a 6 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Minore rischio di dispersioni elettriche
  • Risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il capicorda giallo per conduttori massicci con isolamento di alta qualità è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Adatto per sezioni di filo da 4 a 6 mm², presenta una misura di filettatura metrica da 8 mm e supporta una gamma AWG da 12 a 10. La forma della flangia è ottimizzata per un montaggio semplice e stabile, mentre il materiale isolante assicura protezione e durata nel tempo. Questo capicorda è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono precisione e resistenza. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, giallo, 4-6 mm² M8 (x 50) in rame stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

35,1 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

5/16 di pollice

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato tondo giallo rame stagnato 4-6 mm² M8 per installazioni elettriche rapide e sicure