Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230019
Cod. Produttore
BIZ230019

Informazioni di prodotto

Capocorda preisolato per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla preisolazione
  • Risparmio di tempo con confezione da 100 pezzi
  • Adatto a conduttori da 4-6 mm², compatibile con vite M4

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature in rame stagnato
  • Miglior isolamento per una maggiore sicurezza
  • Riduzione delle dispersioni energetiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda giallo per conduttori massicci con filettatura metrica M4, adatto per sezioni di filo da 4 a 6 mm² (AWG 12-10). Realizzato con isolamento di colore giallo, garantisce un collegamento sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche industriali. Il design della flangia e la compatibilità con conduttori massicci ne facilitano l’installazione e assicurano una connessione stabile e duratura. Ideale per uso professionale in impianti elettrici che richiedono precisione e resistenza. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, giallo, 4-6 mm² M4 (x 100) in rame stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

23,8 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

8

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato tondo giallo 4-6 mm² vite M4 rame stagnato confezione 100 pezzi