Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230013
Cod. Produttore
BIZ230013
Cod. EAN
3700420331315

Informazioni di prodotto

Capocorda preisolato BLBIZ230013 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di inserimento cavi grazie al sistema Easy-Entry
  • Crimpatura perfetta garantita dal fusto cilindrico striato
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Materiale in rame stagnato per migliore conducibilità
  • Prodotto omologato UL per sicurezza certificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il capicorda blu con foro a occhiello è progettato per collegamenti elettrici affidabili su conduttori massicci con sezione da 1.5 a 2.5 mm², corrispondente a un range AWG da 16 a 14. La filettatura di collegamento metrica da 8 mm garantisce un fissaggio stabile. L’isolamento di colore blu assicura protezione e sicurezza durante l’installazione. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti elettrici resistenti e di qualità, facilitando connessioni sicure e durature. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, blu, 1,5-2,5 mm² M8 (x 100) in rame stagnato. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Fusto cilindrico striato internamente per una crimpatura perfetta. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

28,5 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

5/16 di pollice

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato tondo blu 1,5-2,5 mm² M8 rame stagnato Easy-Entry crimpatura perfetta UL