Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230004
Cod. Produttore
BIZ230004
Cod. EAN
3701395130200

Informazioni di prodotto

Capocorda preisolato con sistema Easy-Entry per un inserimento rapido e sicuro dei cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie all’isolante specifico
  • Crimpatura perfetta garantita dal fusto cilindrico striato
  • Prodotto omologato UL per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature
  • Riduzione dei rischi di malfunzionamenti elettrici
  • Efficienza energetica grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda isolato di colore rosso, progettato per conduttori massicci con sezione da 0,5 a 1,5 mm². Dotato di foro di collegamento metrico M8, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Adatto per applicazioni elettriche industriali, assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura isolante protegge contro cortocircuiti e dispersioni, migliorando la sicurezza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, rosso, 0,5-1,5 mm² M3 (x 100). Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema ''Easy-Entry'' facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Fusto cilindrico striato internamente per una crimpatura perfetta. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

28 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

5/16 di pollice

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato tondo rosso 0,5-1,5 mm² con sistema Easy-Entry per crimpatura rapida e sicura uso elettrico