Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230000
Cod. Produttore
BIZ230000
Cod. EAN
3701395130255

Informazioni di prodotto

Il capocorda preisolato BLBIZ230000 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema "Easy-Entry" che facilita l'inserimento dei cavi.
  • Crimpatura perfetta garantita dal fusto cilindrico striato internamente.
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature con isolamento in PVC di alta qualità.
  • Prodotto omologato UL per garantire standard di sicurezza elevati.
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti affidabili e stabili.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda ad anello con isolamento rosso, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Adatto per conduttori massicci con sezione da 0,5 a 1,5 mm², compatibile con filettature metriche da 3 mm. L’isolamento garantisce protezione e durata nel tempo, mentre la forma della flangia assicura un fissaggio stabile. Ideale per applicazioni industriali nel settore elettrico, offre una gamma AWG da 22 a 16 per una vasta compatibilità con diversi tipi di cavi. Materiali di alta qualità e design funzionale per prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, rosso, 0,5-1,5 mm² M3 (x 100). Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema ''Easy-Entry'' facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Fusto cilindrico striato internamente per una crimpatura perfetta. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

18,7 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

5

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato rosso 0,5-1,5 mm² Easy-Entry PVC per installazioni elettriche rapide