Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230005
Cod. Produttore
BIZ230005
Cod. EAN
3701395130231

Informazioni di prodotto

Capocorda preisolato che garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di inserimento cavi grazie al sistema "Easy-Entry"
  • Crimpatura perfetta con fusto cilindrico striato
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Isolante in PVC per sicurezza e protezione
  • Prodotto omologato UL per standard elevati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda isolato di colore rosso, progettato per conduttori massicci con sezione da 0,5 a 1,5 mm². Dotato di filettatura metrica M10, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Adatto per cavi AWG da 22 a 16, offre un isolamento resistente e una forma della flangia studiata per un montaggio efficiente. Ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono componenti di alta qualità e durata. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, rosso, 0,5-1,5 mm² M3 (x 100). Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema ''Easy-Entry'' facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Fusto cilindrico striato internamente per una crimpatura perfetta. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

31,7 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

3/8 di pollice

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato tondo rosso 0,5-1,5 mm² M3 PVC Easy-Entry crimpatura perfetta uso elettrico