Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ253002
Cod. Produttore
BIZ253002
Cod. EAN
3700420331575

Informazioni di prodotto

Il capocorda preisolato a forcella garantisce un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di inserimento del cavo grazie al sistema Easy-Entry
  • Risparmio di tempo nella crimpatura
  • Prodotto omologato UL per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature
  • Isolante in PVC per protezione e sicurezza
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda a forcella con isolamento giallo, adatto per conduttori massicci con sezione da 4 a 6 mm². Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile, presenta una filettatura metrica di dimensione 6. Ideale per applicazioni elettriche industriali, assicura una connessione stabile e duratura grazie alla forma ottimizzata della flangia e all’isolamento resistente. Compatibile con conduttori AWG da 12 a 10, questo capicorda facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, giallo, 4-6 mm² (x 100), diametro involucro esterno: 6,4 mm. Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato forcella giallo 4-6 mm² PVC Easy-Entry UL per installazioni elettriche