Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ253000
Cod. Produttore
BIZ253000

Informazioni di prodotto

Questo capocorda preisolato garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di inserimento cavi grazie al sistema Easy-Entry
  • Riduzione dei tempi di crimpatura
  • Prodotto omologato UL per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Isolamento in PVC per protezione e sicurezza
  • Risparmio energetico derivante da collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda isolato di colore giallo, progettato per collegamenti elettrici sicuri su conduttori massicci con sezione da 4 a 6 mm². Dotato di filettatura metrica M4, garantisce una connessione stabile e affidabile. Ideale per applicazioni industriali, questo capocorda assicura un’ottima resistenza elettrica e meccanica, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua forma a forcella consente un rapido montaggio su morsetti e terminali, migliorando l’efficienza delle operazioni di cablaggio. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, giallo, 4-6 mm² (x 100), diametro involucro esterno: 4,3 mm. Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato forcella giallo 4-6 mm² isolamento PVC Easy-Entry per elettricità (100 pezzi)