Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ251003
Cod. Produttore
BIZ251003
Cod. EAN
3700420331513

Informazioni di prodotto

Capocorda preisolato a forcella con sistema Easy-Entry per un inserimento rapido e preciso dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'isolante sagomato
  • Risparmio di tempo nella preparazione dei collegamenti
  • Crimpatura perfetta garantita dal fusto cilindrico striato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili
  • Materiale isolante in PVC per maggiore sicurezza
  • Prodotto omologato UL per conformità agli standard di sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda a forcella con isolamento rosso, adatto per conduttori massicci con sezione da 0,25 a 1,5 mm². Realizzato con filettatura metrica da 6 mm, compatibile con fili AWG da 22 a 16. L’isolamento garantisce sicurezza e protezione durante l’installazione elettrica, mentre la forma della flangia assicura un collegamento stabile e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti elettrici resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, rosso, 0,5-1,5 mm² M6 (x 100). Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Fusto cilindrico striato internamente per una crimpatura perfetta. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda preisolato forcella rosso 0,5-1,5 mm² M6 Easy-Entry PVC crimpatura perfetta UL