Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000195
Cod. Produttore
BIZ000195
Cod. EAN
3701395114484

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza in rame, progettato per garantire connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma tubolare standard
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con conduttori da 95 mm² e diametro 16 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili per impianti elettrici efficienti
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie al materiale in rame di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza in metallo, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Adatto per cavi con sezione di 95 mm² e foro di collegamento metrico da 16 mm, garantisce un'ottima conduttività e resistenza meccanica. La presenza del foro di visione facilita il controllo dell'inserimento del cavo. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. Il materiale utilizzato assicura protezione contro l'usura e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 95 mm², Ø 16 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

90 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda di potenza 95 mm² rame Ø 16 mm per connessioni elettriche