Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000180
Cod. Produttore
BIZ000180
Cod. EAN
3701395114453

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma tubolare standard
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con conduttori in rame da 70 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e durevole
  • Minori perdite di energia grazie al materiale in rame di alta qualità
  • Efficienza energetica migliorata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza realizzato in materiale metallico di alta qualità con protezione superficiale per garantire durata e resistenza alla corrosione. La misura del foro di collegamento è di 12 mm, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettato per applicazioni elettriche professionali, questo capocorda offre un foro di visione integrato per un facile controllo dell’installazione. La struttura è compatta e robusta, adatta per il cablaggio di cavi di sezione 70 mm², assicurando un contatto elettrico ottimale e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 70 mm², Ø 12 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 70 mm² rame diametro 12 mm per connessioni elettriche

€ 2,38 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info