Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000170
Cod. Produttore
BIZ000170
Cod. EAN
3701395114422

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza in rame da 50 mm², ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design tubolare
  • Compatibilità con conduttori in rame da 50 mm²
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e resistenti
  • Minori dispersioni energetiche
  • Affidabilità nel tempo con manutenzione ridotta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza in materiale metallico, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. La misura del capocorda è di 50 mm con foro di collegamento metrico da 12 mm, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di conduttività e resistenza meccanica. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo del collegamento, garantisce una protezione ottimale della superficie e una forma della flangia studiata per un montaggio preciso. Questo accessorio è perfetto per impianti elettrici industriali e civili che richiedono componenti di alta qualità e durabilità. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 50 mm², Ø 12 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 50 mm² rame diametro 12 mm per cablaggi elettrici