Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000110
Cod. Produttore
BIZ000110

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza in rame da 4 mm² e Ø 6 mm, ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Compatibilità con conduttori standard
  • Confezione da 100 pezzi per un uso continuativo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza in materiale metallico, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile di cavi elettrici con sezioni da 4 mm a 6 mm. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo della corretta installazione, presenta una filettatura metrica da 6 mm per un collegamento stabile. La superficie è protetta per assicurare resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 4 mm², Ø 6 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

4 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

Dimensioni AWG

12

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 4 mm² Ø 6 mm 100 pezzi connessioni elettriche affidabili