Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000160
Cod. Produttore
BIZ000160
Cod. EAN
3701395114385

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza in rame da 35 mm² con diametro di 10 mm, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma tubolare precisa
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con conduttori in rame standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e durevole
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Miglioramento dell’efficienza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza in materiale metallico adatto per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettato per conduttori da 35 mm² con foro di collegamento metrico da 10 mm, garantisce una connessione stabile e duratura. La struttura robusta e la superficie protetta assicurano resistenza alla corrosione e un’elevata conduttività elettrica. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 35 mm², Ø 10 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 35 mm² rame diametro 10 mm connessione elettrica industriale