Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000145
Cod. Produttore
BIZ000145

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza progettato per garantire prestazioni elevate e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design tubolare
  • Compatibilità con conduttori in rame da 25 mm²
  • Riduzione dei tempi di lavoro sul campo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e duratura per impianti elettrici sicuri
  • Ottimizzazione della trasmissione elettrica con minori perdite
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza realizzato in materiale metallico resistente, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. La sua struttura compatta con foro di visione facilita l'installazione e il controllo della corretta connessione. Dotato di filettatura metrica da 8 mm, è ideale per cavi da 25 mm², garantendo un collegamento stabile e duraturo. Questo capocorda assicura una protezione efficace della superficie, contribuendo alla sicurezza e alla durata dell'impianto elettrico. Adatto per applicazioni industriali e professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 25 mm², Ø 8 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 25 mm² rame diametro 8 mm connessione elettrica industriale