Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000130
Cod. Produttore
BIZ000130
Cod. EAN
3701395114286

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza 16 mm² con diametro 6 mm, ideale per connessioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma tubolare standard
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con conduttori in rame da 16 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature
  • Minore dispersione energetica
  • Aumento dell’efficienza del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza in materiale metallico, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Adatto per conduttori con sezione da 16 mm e filettatura di collegamento metrica da 6 mm, offre elevata resistenza meccanica e ottima conduttività. La presenza del foro di visione facilita il controllo dell'installazione, mentre la superficie protetta assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni ambientali difficili. Ideale per applicazioni elettriche industriali e civili che richiedono componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Capocorda di alimentazione 16 mm² Ø 6 mm in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda alimentazione rame 16 mm² diametro 6 mm per cablaggi elettrici