Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000225
Cod. Produttore
BIZ000225

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza in rame da 150 mm² e diametro 16 mm, progettato per garantire connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma tubolare standard
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con conduttori in rame di varie sezioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Maggiore efficienza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza in materiale metallico ad alta conducibilità, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Il modello presenta una misura di filettatura metrica da 16 mm e un foro di visione integrato per facilitare il controllo dell’installazione. La struttura robusta garantisce una protezione efficace della superficie, assicurando durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e stabilità nei collegamenti di potenza. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 150 mm², Ø 16 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 150 mm² diametro 16 mm per cablaggio elettrico professionale