Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000205
Cod. Produttore
BIZ000205

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza in rame da 120 mm², progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma tubolare standardizzata
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con conduttori in rame da 120 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica sicura e duratura
  • Minimizzazione delle perdite di energia
  • Affidabilità nel tempo per impianti ad alta potenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza in metallo con foro di visione, misura filettatura metrica 14 mm, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali resistenti e finiture protettive per assicurare lunga durata e prestazioni ottimali in impianti elettrici ad alta potenza. Ideale per l’installazione su cavi di sezione 120 mm², offre una soluzione robusta per il collegamento elettrico in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 120 mm², Ø 14 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 120 mm² diametro 14 mm per impianti elettrici alta affidabilità