Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000125
Cod. Produttore
BIZ000125
Cod. EAN
3701395114200

Informazioni di prodotto

Il capocorda di potenza garantisce un’installazione efficiente e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma tubolare
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiale in rame per una connessione affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Minori perdite di energia grazie alla conduzione ottimale
  • Durabilità e sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza in metallo con foro di collegamento metrico da 8 mm, progettato per garantire una connessione elettrica sicura ed efficiente. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua forma e dimensione sono studiate per facilitare il montaggio e l’isolamento ottimale dei conduttori, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti di alta qualità. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 10 mm², Ø 8 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 10 mm² rame diametro 8 mm connettore elettrico industriale