Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000120
Cod. Produttore
BIZ000120
Cod. EAN
3701395114194

Informazioni di prodotto

Il capocorda di potenza 10 mm², Ø 6 mm, in rame offre prestazioni affidabili e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Adattabilità a conduttori in rame
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Efficienza energetica garantita
  • Minori perdite di energia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza in materiale metallico resistente, progettato per collegamenti elettrici sicuri e duraturi. Adatto per cavi con sezione da 10 mm² e foro di collegamento metrico da 6 mm, garantisce una connessione stabile e affidabile. La sua struttura include un foro di visione per facilitare l’ispezione e il montaggio. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e protezione della superficie, assicurando una conduzione efficiente e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 10 mm², Ø 6 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 10 mm² diametro 6 mm connettore elettrico industriale